Top til tændrør 3/8 tomme 18 mm

Art.-nr.: 637310 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 18 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 24,2 mm
Længde 65 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Holdemekanisme til tændrør gummiholder
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637310 18
EAN/GTIN 4018754003228
Producentnummer 02130018

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.
6-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven