Kardanled, 1/4 tomme, Type: 1/4

Art.-nr.: 633500 1/4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 37 mm
med QuickRelease nej
Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 633500 1/4
EAN/GTIN 4018754012237
Producentnummer 11020000

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.
Driv- og forbindelsesdelen kan samles “blindt” i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kardanled, 1/4 tomme, Type: 1/4

Kardanled, 1/4 tomme, Type: 1/4

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
198,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.909 styk på lager
75,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.377 styk på lager
124,79  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 1/4 tommer 1/4 tommer 1/4 tommer
Hel længde 37 mm 38 mm 36 mm
med QuickRelease nej nej nej
Produkttype Kardanled Kardanled Kardanled

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven