{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX9 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 2,5 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Udførelse | kort | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631813 TX9 | |
EAN/GTIN | 4062406235253 | |
Producentnummer | 631813 TX9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
825 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 | 12,5 | 12 |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Længde | 25 | 100 | 100 |
Overflade | forkromet | matforkromet | forkromet |
Torx®-profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |