{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX25 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 4,4 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Udførelse | kort | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631813 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406235291 | |
Producentnummer | 631813 TX25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.057 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 | 12,5 | 12 |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Længde | 25 | 100 | 100 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Torx®-profil | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmål A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |