{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX15 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 3,3 mm | |
⌀ indgangsside | 11 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631805 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197559869 | |
Producentnummer | 631805 TX15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
46,34 DKK
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
59,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.266 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profil | TX15 | TX15 | TX15 |
Profilmål A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |