Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX10

Art.-nr.: 631805 TX10
Rabat
46,34 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX10
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,7 mm
⌀ indgangsside 11 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631805 TX10
EAN/GTIN 4045197559852
Producentnummer 631805 TX10

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX10

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
46,34 DKK
17,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.581 styk på lager
54,01 DKK
14,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
59,23  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 11 12 12,5
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant 1/4 1/4 1/4
Længde 25 100 36
Torx®-profil TX10 TX10 TX10
Profilmål A 2,7 2,7 2,7
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven