{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX30 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 5,5 mm | |
⌀ indgangsside | 11,6 mm | |
Længde | 28 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631801 TX30 | |
EAN/GTIN | 4018754001194 | |
Producentnummer | 01350030 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX30
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
70,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
59,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 11,6 mm | 12,5 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 28 mm | 36 mm |
Torx®-profil | TX30 | TX30 |
Profilmål A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |