Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX20

Art.-nr.: 631801 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX20
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 3,8 mm
⌀ indgangsside 11,6 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631801 TX20
EAN/GTIN 4018754001163
Producentnummer 01350020

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven