Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme 8 mm

Art.-nr.: 631613 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
965 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingebredde 8 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Klingetykkelse 1,2 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631613 8
EAN/GTIN 4062406235024
Producentnummer 631613 8

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven