Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme 4 mm

Art.-nr.: 631613 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingebredde 4 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Klingetykkelse 0,8 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631613 4
EAN/GTIN 4062406235000

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.