{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingebredde | 4 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ indgangsside | 12,5 mm | |
Længde | 36 mm | |
Klingetykkelse | 0,8 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631609 4 | |
EAN/GTIN | 4062406265144 | |
Producentnummer | 631609 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme, Klingebredde: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.229 styk på lager
38,37 DKK
10,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
776 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Klingebredde | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Klingetykkelse | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Længde | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |