RCGX 090700TE IS25 Runde, positive keramiske vendeskær til bearbejdning af nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 6308155
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6308155
EAN/GTIN 7291075165524
Producentnummer 6308155
L-nummer L24280 71

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spånformer W, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven