Systemboks, Type: 4

Art.-nr.: 630305 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 510 mm
Udvendige mål, bredde 294 mm
Udvendige mål, højde 61 mm
Indvendige mål, længde 500 mm
Indvendige mål, bredde 200 mm
Indvendige mål, højde 51 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630305 4
EAN/GTIN 4062406166274
Producentnummer 630305 4

Betegnelse

Passer til:

Sortimenter nr. 630012, 630023 Gr. SD (ab Kat. 50), 634799, 637712, 637812, 637912, 638012, 638025 Gr. SD (fra kat. 50), 639062, 680155, 680156, 680157.

Bemærk:

Har yderligere plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 2x3/1 eller 2 stk. 951251 2x6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Systemboks, Type: 4

Systemboks, Type: 4

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager
175,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
130,30  DKK
plus moms plus fragt
Udvendige mål, bredde 294 mm 227 mm
Udvendige mål, højde 61 mm 62 mm
Udvendige mål, længde 510 mm 407 mm
Indvendige mål, bredde 200 mm 200 mm
Indvendige mål, højde 51 mm 52 mm
Indvendige mål, længde 500 mm 400 mm
Produkttype Systemboks Systemboks

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven