Dobbeltskraldenøgle UD-profil 16 x 17 mm

Art.-nr.: 6299870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6299870
    EAN/GTIN 4010886629987
    Producentnummer 6299870

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med tyndvæggede hoveder, UD-profil
    Ekstra stort svingområde
    Skaft med huller til drejestifter 26 D og 26 RS (bestilles separat)
    Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
    Hovederne er præcisionsslebne

    Egenskab:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Udformning: Med tyndvæggede hoveder, ekstra stort drejeområde, aksel med huller til drejestifter 26 D og 26 RS
    • Boring Ø [mm]: 10 mm
    • diameter 1 [mm]: 22,9
    • Indsats Ø 1: 22,9 mm
    • Indføring Ø 2: 24,2 mm
    • Samlet længde [mm]: 280 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af flader [AF]: x
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 16 x 17
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 16
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 17

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven