Dybelstift 200 mm, d 10 mm

Art.-nr.: 6208820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøglestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6208820
    EAN/GTIN 4010886620885
    Producentnummer 6208820
    L-nummer L60160 2362

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 900 form A
    Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • Rille Ø 1: 10,00 mm
    • Samlet længde [mm]: 197 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven