Dobbeltsidet skruenøgle UD-profil 10 x 11 mm

Art.-nr.: 6299280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6299280
EAN/GTIN 4010886629925
Producentnummer 6299280
L-nummer L60160 4133

Betegnelse

Beskrivelse:

Med tyndvæggede hoveder, UD-profil
Ekstra stort svingområde
Skaft med huller til drejestifter 26 D og 26 RS (bestilles separat)
Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
Hovederne er præcisionsslebne

Egenskab:

  • 26 D: 6
  • Udformning: Med tyndvæggede hoveder, ekstra stort drejeområde, aksel med huller til drejestifter 26 D og 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 6 mm
  • diameter 1 [mm]: 15,5
  • Indsats Ø 1: 15,5 mm
  • Indføring Ø 2: 16,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 205 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: x
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10 x 11
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 11
  • 26 RS: ja

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven