Momentnøgle

Art.-nr.: 6295-1CTCAL
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6295-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193110
Producentnummer 6295-1CTCAL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • Plug-in-tilslutning til fastholdelse af plug-in-værktøj
  • Nøjagtighed ± 2% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
    • Optisk (modeller med signalknap)
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Sikker boks med vindue
  • 2-komponent håndtag for forbedret haptik
  • Forenklet lås til indstilling af drejningsmomentværdien
  • Visuelt vindue til visuel kontrol af interlock
  • Drejeknap til yderligere låsning af indstillingen
  • 4 farvede kodningsringe (rød, gul, grøn, sort) til markering af personaliseringer eller særlige arbejdsgange
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 14 x 18 mm
  • Mål / længde: 962 mm
  • Nm min.-max: 200 - 500 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Skala (Nm): 2,5 Nm
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 937,20 - 925,20 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 21,8-55,1 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 44 mm
  • Hovedbredde b: 35,5 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven