Justerbar hagenøgle, til momentnøgle med næse 95-165 mm

Art.-nr.: 628520 95-165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 771Md
Producentbetegnelse 771Md
Til udvendig møtrik-⌀ 95 mm - 165 mm
Hel længde 298 mm
Effektiv længde A 220 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628520 95-165
EAN/GTIN 4020772051556
Producentnummer 51557

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med næse, specialstål, hærdet og bruneret.
Med firkantholder 1/2 tomme eller 3/4 tomme (str. 95 - 165) til brug sammen med en momentnøgle (fra nr. 655500).

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven