Justerbar hagenøgle, til momentnøgle med næse 45-90 mm

Art.-nr.: 628520 45-90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 771Md
Producentbetegnelse 771Md
Til udvendig møtrik-⌀ 45 mm - 90 mm
Hel længde 192 mm
Effektiv længde A 150 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628520 45-90
EAN/GTIN 4020772051532
Producentnummer 51532

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med næse, specialstål, hærdet og bruneret.
Med firkantholder 1/2 tomme eller 3/4 tomme (str. 95 - 165) til brug sammen med en momentnøgle (fra nr. 655500).

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven