Hagenøgler med tap 95/100 mm

Art.-nr.: 628500 95/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 1810A
    Producentbetegnelse DIN 1810B
    Til udvendig møtrik-⌀ 95 mm - 100 mm
    Hel længde 280 mm
    Tap-⌀ 8 mm
    Produkttype Hagenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628500 95/100
    EAN/GTIN 4020772054991
    Producentnummer 54999

    Betegnelse

    Udførelse:

    Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
    Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 B.

    Anvendelse:

    Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven