Hagenøgler med tap 155/165 mm

Art.-nr.: 628500 155/165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Producentbetegnelse DIN 1810B
Til udvendig møtrik-⌀ 155 mm - 165 mm
Hel længde 385 mm
Tap-⌀ 8 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628500 155/165
EAN/GTIN 4020772055035
Producentnummer 55038

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 B.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.
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
    Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven