{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 5 mm | |
Klingelængde | 140 mm | |
Hel længde | 245 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Materiale, greb | slagfast kunststof | |
Overflade | forkromet | |
Kappe, drejelig | nej | |
Kuglehoved | nej | |
Produkttype | Skruetrækker |
Artikelnummer | 627722 5 | |
EAN/GTIN | 4067263013310 | |
Producentnummer | 627722 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-Haptoprene-skaft, sekskant: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
35,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
43,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 245 mm | 207 mm | 235 mm |
Klingelængde | 140 mm | 100 mm | 140 mm |
sekskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | Skruetrækker | Skruetrækkere | Skruetrækker |