Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-Haptoprene-skaft 3 mm

Art.-nr.: 627722 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 190 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb slagfast kunststof
Overflade forkromet
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627722 3
EAN/GTIN 4067263013297
Producentnummer 627722 3

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.
Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven