Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved 6 mm

Art.-nr.: 627712 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
917 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Klingelængde 125 mm
Hel længde 200 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627712 6
EAN/GTIN 4067263013235
Producentnummer 627712 6

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Med kuglehoved på den lange side. Str. 4 − 10 med udgang i siden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven