Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved 10 mm

Art.-nr.: 627712 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 10 mm
Klingelængde 170 mm
Hel længde 245 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Overflade forniklet; forkromet
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627712 10
EAN/GTIN 4067263013259
Producentnummer 627712 10

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Med kuglehoved på den lange side. Str. 4 − 10 med udgang i siden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven