Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 5 mm

Art.-nr.: 627630 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SwissGrip ESD
    sekskant 5 mm
    Klingelængde 140 mm
    Hel længde 245 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627630 5
    EAN/GTIN 7610733269273
    Producentnummer 8205.5 ESD

    Betegnelse

    Udførelse:

    SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
    Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.
    Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven