Sekskant-skruetrækker, lige, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 1,5 mm

Art.-nr.: 627630 1,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
464 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
sekskant 1,5 mm
Klingelængde 70 mm
Hel længde 147 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627630 1,5
EAN/GTIN 7610733269228
Producentnummer 8205.1,5 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven