Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med kraftskaft 8 mm

Art.-nr.: 627511 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 257 mm
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627511 8
EAN/GTIN 4045197951120
Producentnummer 627511 8

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Flerkomponent-skaft. Slagfast kerne med optimeret gribezone - både hvad angår komfort og drejningsmoment. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven