Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med kraftskaft 3 mm

Art.-nr.: 627511 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 3 mm
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 187 mm
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627511 3
    EAN/GTIN 4045197951083
    Producentnummer 627511 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige sekskantskaft med kuglehoved.
    Flerkomponent-skaft. Slagfast kerne med optimeret gribezone - både hvad angår komfort og drejningsmoment. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven