Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft 5 mm

Art.-nr.: 627500 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 5 mm
    Klingelængde 75 mm
    Hel længde 182 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Materiale, greb slagfast kunststof
    Overflade forkromet
    Kappe, drejelig nej
    Kuglehoved nej
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627500 5
    EAN/GTIN 4045197951175
    Producentnummer 627500 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft  5 mm

    Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft 5 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    139 styk på lager
    25,55  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    49 styk på lager
    32,33  DKK
    plus moms plus fragt
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker
    Hel længde 182 152
    Klingelængde 75 45
    sekskant 5 5
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven