Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft 2,5 mm

Art.-nr.: 627500 2,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.338 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 mm
Klingelængde 75 mm
Hel længde 162 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb slagfast kunststof
Overflade forkromet
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627500 2,5
EAN/GTIN 4045197951144
Producentnummer 627500 2,5

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven