{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 2,5 mm | |
Klingelængde | 60 mm | |
Hel længde | 105 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Materiale, greb | Elastomer | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 627447 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733287406 | |
Producentnummer | 1206.2,5-60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.371 styk på lager
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager
37,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle | Sekskant-skruetrækker | Sekskantskruetrækkere |
Hel længde | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Klingelængde | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
sekskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |