Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 10mm

Art.-nr.: 627447 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 10 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 245 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Materiale, greb Elastomer
Overflade forkromet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627447 10
EAN/GTIN 7610733256563
Producentnummer 1207.10-200

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt elastiske materialer. Forkromet overflade. Str. 4 − 10 med udgang i siden.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 10mm

Sekskant-skruetrækker, med T-greb, sekskant: 10mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
186,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
138,57 DKK
83,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
68,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
77,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
75,62  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Unbrakonøgle Unbrakonøgle Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker
Hel længde 245 mm 243 mm 235 mm 235 mm 235 mm
Klingelængde 200 mm 170 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven