{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 352 | |
sekskant | 4 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 198 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 627400 4 | |
EAN/GTIN | 4013288003782 | |
Producentnummer | 05022810001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med Kraftform-skaft 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
36,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
21,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker |
Hel længde | 198 mm | 182 mm | 127 mm |
Klingelængde | 100 mm | 75 mm | 40 mm |
Kuglehoved | nej | ||
sekskant | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | ||
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |