Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med Kraftform-skaft 12 mm

Art.-nr.: 627400 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 352
    sekskant 12 mm
    Klingelængde 150 mm
    Hel længde 267 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627400 12
    EAN/GTIN 4013288003836
    Producentnummer 05022835001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige sekskantskaft med kuglehoved.
    Kraftform®-skaft i slagfast kunststof med integrerede bløde zoner. Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sorte spidser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven