Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehoved forkromet 6 mm

Art.-nr.: 627370 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 6 mm
    Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
    Vinkelbenlængde 191×19 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle
    Overflade vha. nikkelforkromning
    Kuglehoved på langt ben ja
    100° vinkel ja
    kort ben ja
    Lang udførelse ja
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627370 6
    EAN/GTIN 7610733219025
    Producentnummer 2212.L 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
    Forniklet og forkromet overflade.

    Anvendelse:

    På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven