Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehoved forkromet 5 mm

Art.-nr.: 627370 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 170×16 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade vha. nikkelforkromning
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627370 5
EAN/GTIN 7610733219018
Producentnummer 2212.L 5

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Forniklet og forkromet overflade.

Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven