Unbrakonøgle, lang fosfateret 5 mm

Art.-nr.: 627325 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 165×33 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade fosfateret
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627325 5
EAN/GTIN 4045197922113
Producentnummer 627325 5

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 627328).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven