Unbrakonøgle, lang fosfateret, sekskant: 4mm

Art.-nr.: 627325 4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 144×29 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade fosfateret
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627325 4
EAN/GTIN 4045197922106
Producentnummer 627325 4

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser (nr. 627328).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Unbrakonøgle, lang fosfateret, sekskant: 4mm

Unbrakonøgle, lang fosfateret, sekskant: 4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager
13,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
30,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager
13,41  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker
Lang udførelse ja ja ja
Vinkelbenlængde 144×29 mm 140×25 mm 144×29 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven