{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 1,5 mm | |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Vinkelbenlængde | 82×16 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Overflade | pulverlakeret | |
Lang udførelse | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 627140 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733200313 | |
Producentnummer | 212.L 1,5 LG |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Unbrakonøgle, lang pulverlakeret, sekskant: 1,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
775 styk på lager
35,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.647 styk på lager
10,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker |
Lang udførelse | ja | ja | ja | ja |
sekskant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vinkelbenlængde | 82×16 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |