Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classic isoleret TX9

Art.-nr.: 625754 TX9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Torx®-profil TX9
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingelængde 70 mm
Hel længde 165 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-speciallegering
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625754 TX9
EAN/GTIN 7610733064113
Producentnummer 5400.9-70

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag
Kraftskaft med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven