{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profil | TX10 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingelængde | 70 mm | |
Hel længde | 165 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 625754 TX10 | |
EAN/GTIN | 7610733064120 | |
Producentnummer | 5400.10-70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classic isoleret TX10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
57,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
42,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Hel længde | 165 | 147 |
Klingelængde | 70 | 60 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Torx®-profil | TX10 | TX10 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |