{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profil | TX15 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingelængde | 80 mm | |
Hel længde | 175 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 625754 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733064137 | |
Producentnummer | 5400.15-80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classic isoleret, Torx®-profil: TX15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Hel længde | 175 mm | 187 mm |
Klingelængde | 80 mm | 80 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Torx®-profil | TX15 | TX15 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |