• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skruetrækker til Torx®, Torx®-profil: TX45

Art.-nr.: 625500 TX45
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 367 TORX®
Torx®-profil TX45
Klingelængde 130 mm
Hel længde 242 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
Materiale, greb slagfast kunststof med integrerede bløde zoner
Overflade matforkromet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625500 TX45
EAN/GTIN 4013288004291
Producentnummer 05028025001
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform®-skaft med integrerede bløde zoner. Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven