Skruetrækker til Torx® TX5

Art.-nr.: 625500 TX5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 367 TORX®
    Torx®-profil TX5
    Klingelængde 60 mm
    Hel længde 130 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
    Materiale, greb slagfast kunststof med integrerede bløde zoner
    Overflade matforkromet
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625500 TX5
    EAN/GTIN 4013288191342
    Producentnummer 05028000001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftform®-skaft med integrerede bløde zoner. Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, forkromet overflade, sorte spidser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven