Topnøgler med T-greb VDE-isoleret, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 622770 8
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Hel længde 232 mm
Klingelængde 200 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 622770 8
Kopier
EAN/GTIN 4010995279325
Kopier
Producentnummer 27932
Kopier
Producent Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Udførelse:

Dyb sekskantet top i fin finish med indvendig boring til gevindskafter, der rager ovenud. Slagfast T-greb af kunststof, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet med påsprayet beskyttelsesisolering.
Isoleret op til 1000 V, fremstillet iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven