{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hel længde | 268 mm | |
Klingelængde | 230 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 622770 17 | |
EAN/GTIN | 4010995279356 | |
Producentnummer | 27935 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Topnøgler med T-greb VDE-isoleret 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
260,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
108,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Hel længde | 268 mm | 157 mm | 245 mm |
Klingelængde | 230 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |