Topnøgle med hult fæste med Kraftform-skaft, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 622450 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 395 HO
Nøglestørrelse 5,5 mm
Hel længde 188 mm
Klingelængde 90 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622450 5,5
EAN/GTIN 4013288108302
Producentnummer 05029461001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af tilspændingsmomentet og virker dermed skånsomt på både hænder og arme. Klinge udført som hult fæste, overflade nicromat forkromet. Det hule skaft muliggør skruesamlinger også ved gevindstænger, der rager ovenud.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøgle med hult fæste med Kraftform-skaft, Nøglestørrelse: 5,5mm

Topnøgle med hult fæste med Kraftform-skaft, Nøglestørrelse: 5,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
80,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
813 styk på lager
66,68 DKK
27,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
53,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
569 styk på lager
67,42  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Sekskant-topnøgle 6-kant-hoved Sekskant-topnøgle 6-kant-topnøgler
Hel længde 188 mm 190 mm 212 mm 190 mm
Klingelængde 90 mm 90 mm 125 mm 90 mm
Nøglestørrelse 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven