Trindelt stift 245 mm

Art.-nr.: 621800 245
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
    Hel længde 245 mm
    Materiale Specialstål, forkromet.
    Produkttype Topnøglestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 621800 245
    EAN/GTIN 4260089051621
    Producentnummer 621800 245

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Takket være trindelingen passer en stift til flere topnøglestørrelser.

    Norm:

    Omtrent svarende til DIN 900 C.

    Materiale:

    Forkromet specialstål.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven