Trindelt stift, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 621800 180
Rabat
47,98 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Hel længde 180 mm
Materiale Specialstål, forkromet.
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621800 180
EAN/GTIN 4260089051614
Producentnummer 621800 180

Betegnelse

Anvendelse:

Takket være trindelingen passer en stift til flere topnøglestørrelser.

Norm:

Omtrent svarende til DIN 900 C.

Materiale:

Forkromet specialstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven